0382412 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-SSTL-STL-L-OPEN-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyWXk4eE1EYzJPRE15TmpNeU9ETTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlUVTFSTVgxTlVURjlNWDA5UVJVNWZWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGFlOWRhODg5YzhmNzdjNjEwYTMxOTA5Mzc3ZDU3YjQ2OTc2ZWQ1ZjYyYWVjNmY3ZjUxZTI0MzQ1MjRkMWI5Mw
796988 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

0382412

描述

RBC BEARINGS 0382412

Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.63" Housing Width; 1-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; PTFE Liner; Open; 7/8" Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

0382412

BDI部件号
796988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400134044
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Stainless Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Corrosion Resistance | Chamfered | Wide | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
0382412
重量/磅
0.24
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.63" Housing Width; 1-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; PTFE Liner; Open; 7/8" Overall Width; Not Relubricatable
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
总宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新