RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
0382516
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS 0382516
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 51/64" Housing Width; 1-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; PTFE Liner; Open; 1" Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
0382516
BDI部件号
797001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/0382516/p/797001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400134389
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Stainless Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Corrosion Resistance | Grooved | Narrow | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
0382516
重量/磅
0.39
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 51/64" Housing Width; 1-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; PTFE Liner; Open; 1" Overall Width; Not Relubricatable
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
壳体宽度
0.797 英寸 | 20.244 毫米
总宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米