TIMKEN
TIMKEN
12SF20-TT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 12SF20-TT ; 轴承/推力滚子轴承
Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1.093" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
TIM 12SF20-TT
BDI部件号
1310322
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/12SF20-TT/p/1310322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796019591
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
No
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.48
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1.093" Overall Width; Relubricatable
总宽
1.093 英寸 | 27.762 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米