17SF28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPH-RAD-SF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoall5OHhNRFV4Tnpnek56Y3dPVE0wTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJWDFKQlJGOVRSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2NiMGM2YTVhZjcwMjkzMzgwYjRkZjg3YTU1NTBkMWJmNGI2ZmM0NzY1ZTQ4NTczYzRlMmUzOWViYTVjYmE4Zg
24666009 关节轴承 - 径向 

NSK NSK

17SF28

描述

NSK 17SF28

Spherical Plain Bearing; Radial Type; 44.45MM Bore; 71.438MM Outside Diameter; 38.89MM Width

制造商部件号

17SF28

BDI部件号
24666009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661046487
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
B04264
名称
Bearing
关键字串
Spherical Plain
产品明细
Spherical Plain Bearing
产品规格
Radial Type; 44.45MM Bore; 71.438MM Outside Diameter; 38.89MM Width
详细描述
Spherical Plain Bearing; Radial Type; 44.45MM Bore; 71.438MM Outside Diameter; 38.89MM Width