TIMKEN
TIMKEN
27SF44
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 27SF44
Spherical Plain Bearing; 2-3/4" Bore; 2.062" Housing Width; 4-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 2-13/32" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
27SF44
BDI部件号
1329746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/27SF44/p/1329746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796019713
重量 / Kilogram
2.644
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
No
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
5.83
详细描述
Spherical Plain Bearing; 2-3/4" Bore; 2.062" Housing Width; 4-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 2-13/32" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
2.062 英寸 | 52.375 毫米
总宽
2.406 英寸 | 61.112 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米