TIMKEN
TIMKEN
37SF60
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 37SF60
Spherical Plain Bearing; 3-3/4" Bore; 2.812" Housing Width; 5-7/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 3-9/32" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
37SF60
BDI部件号
1338655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/37SF60/p/1338655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796019836
重量 / Kilogram
5.895
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
No
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
12.99
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3-3/4" Bore; 2.812" Housing Width; 5-7/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 3-9/32" Overall Width; Relubricatable
总宽
3.281 英寸 | 83.337 毫米
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
壳体宽度
2.812 英寸 | 71.425 毫米