TIMKEN
TIMKEN
45SBB72
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 45SBB72
Spherical Plain Bearing; 4-1/2" Bore; 3-3/8" Housing Width; 7" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 3.937" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
45SBB72
BDI部件号
1343704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/45SBB72/p/1343704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796019386
重量 / Kilogram
9.934
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
No
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
21.9
详细描述
Spherical Plain Bearing; 4-1/2" Bore; 3-3/8" Housing Width; 7" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 3.937" Overall Width; Relubricatable
总宽
3.937 英寸 | 100 毫米
壳体宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米