6SF10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPLNBRG-SF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnMU15OHhNREkwTkRnMk1UWXlORE0xTUM5SlRrUlVTVTFRVEU1Q1VrZGZVMFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQzYjNiYjI5NjZjOTVmYmZlZDU2ZjJmNTY1YjE3ZjhhMTBhMjcyM2IyYjZkNDMxNTE1Nzc4ODc5MWJkNDY3MTA
1349742 关节轴承 - 径向 

TIMKEN TIMKEN

6SF10

描述

TIMKEN 6SF10

Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 15/32" Housing Width; 1-1/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 35/64" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

6SF10

BDI部件号
1349742

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796019515
重量 / Kilogram
0.101
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
No
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.07
详细描述
Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 15/32" Housing Width; 1-1/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 35/64" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
总宽
0.547 英寸 | 13.894 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新