RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
B12-LSSQ
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS B12-LSSQ
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
B12-LSSQ
BDI部件号
796720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/B12-LSSQ/p/796720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400000820
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race | Circular Lube Channels
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
B12LSSQ
重量/磅
0.126
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Relubricatable
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
壳体宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米