B48LDLPTS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-BLDL-STL-L-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJobVl5ODVPREV5TkRZeE16ZzNPREEyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVRkJNWDBKTVJFeGZVMVJNWDB4ZlUweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGNlYmU3ZjJkNjI2NWM4ZGJkNmY3NWFhMThlZDQ1NjllODc1YmM0ZmVhYmU5MzVhMGNmZjZkMzVmMWJkMDg2OQ
21556340 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

B48LDLPTS

描述

RBC BEARINGS B48LDLPTS

Spherical Plain Bearing; 3" Bore; 2-1/4" Housing Width; 4-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 2-5/8" Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

B48LDLPTS

BDI部件号
21556340

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0745795117204
重量 / Kilogram
3.112
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3" Bore; 2-1/4" Housing Width; 4-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 2-5/8" Overall Width; Not Relubricatable
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
总宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新