B52-ELSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-ER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaFppOHhNRFUxTnpjd01USTVNakEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgxTk1YMFZTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNmVjNjk3MTBlNjkxYjgxMTFmNDNhMmJjODhmNjU2ZThlYTFmZTU4ZGQzZmJlODRlMjM3OGUwMGM4Y2E1NWYx
796798 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

B52-ELSS

描述

RBC BEARINGS B52-ELSS

Spherical Plain Bearing; 3-1/4" Bore; 2.437" Housing Width; 5-1/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 4-7/8" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

B52-ELSS

BDI部件号
796798

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400018399
重量 / Kilogram
4.67
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Extended Inner Ring | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
B52ELSS
重量/磅
10.3
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3-1/4" Bore; 2.437" Housing Width; 5-1/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 4-7/8" Overall Width; Relubricatable
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
壳体宽度
2.437 英寸 | 61.9 毫米
总宽
4.875 英寸 | 123.825 毫米
外径
5.125 英寸 | 130.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新