B56-LSSQ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-Q-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnMFpDOHhNRGN4TVRJM056SXdOelU0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgxTk1YMUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA0YjFkZmJjOTQwMTJjMGVkNmExZWMwNjE0ZjM2ZTAzMDNjOTkxNDcxNmM4ZGJiOTU4ZGM4Y2YzODEwODNkNzk
796808 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

B56-LSSQ

描述

RBC BEARINGS B56-LSSQ

Spherical Plain Bearing; 3-1/2" Bore; 2-5/8" Housing Width; 5-1/2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3.062" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

B56-LSSQ

BDI部件号
796808

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400018658
重量 / Kilogram
4.82
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race | Circular Lube Channels
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
B56LSSQ
重量/磅
10.65
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3-1/2" Bore; 2-5/8" Housing Width; 5-1/2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3.062" Overall Width; Relubricatable
总宽
3.062 英寸 | 77.775 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
壳体宽度
2.625 英寸 | 66.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新