RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
B64-EL
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS B64-EL
Spherical Plain Bearing; 4" Bore; 3" Housing Width; 6-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 6" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
B64-EL
BDI部件号
796818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/B64-EL/p/796818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400002244
重量 / Kilogram
8.56
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Extended Inner Ring | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
B64EL
重量/磅
18.9
详细描述
Spherical Plain Bearing; 4" Bore; 3" Housing Width; 6-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 6" Overall Width; Relubricatable
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体宽度
3 英寸 | 76.2 毫米