B72-9L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnM015ODVNalkzTmpreU1UQTVPRFUwTG1wd1p3fDQ1OWU4NTg5OGU1MDE3MWI2OWM1NjdjNWUzZjc1MmYzMGJiYzU0OTVlZWZhMTVkNjEwYWQ0ZDg5YmJjNTVmZmY
796825 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

B72-9L

描述

RBC BEARINGS B72-9L

Spherical Plain Bearing; 4-1/2" Bore; 3-3/8" Housing Width; 7" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 3.937" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

B72-9L

BDI部件号
796825

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400002404
重量 / Kilogram
9.93
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Double Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
B729L
重量/磅
21.92
详细描述
Spherical Plain Bearing; 4-1/2" Bore; 3-3/8" Housing Width; 7" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 3.937" Overall Width; Relubricatable
总宽
3.937 英寸 | 100 毫米
壳体宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新