BDI-INA GE16-PW https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnM055ODVPREV5TkRVNU5USXdNRE13TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVEY5UFVFVk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ0N2UyZTBmZjBiZTRjZjU2Zjc0NGFjODBjNzIxYjliNzhlNDkzNTkzZDk0Mzg1NDk4NmJjMmE3MzFiZDA0YmU
1411532 关节轴承 - 径向 

INA INA

BDI-INA GE16-PW

描述

INA GE16-PW#N50N ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; 32MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze | Teflon Liner; Open; 21MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE16-PW

BDI部件号
1411532

详情

46.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥46.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2,286

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802531459
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE16PW
重量/磅
0.176
详细描述
Spherical Plain Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; 32MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze | Teflon Liner; Open; 21MM Overall Width; Not Relubricatable
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
壳体宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
总宽
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新