BH8896-9L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnM015ODVNalkzTmpreU1UQTVPRFUwTG1wd1p3fDQ1OWU4NTg5OGU1MDE3MWI2OWM1NjdjNWUzZjc1MmYzMGJiYzU0OTVlZWZhMTVkNjEwYWQ0ZDg5YmJjNTVmZmY
796870 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

BH8896-9L

描述

RBC BEARINGS BH8896-9L

Spherical Plain Bearing; 5-1/2" Bore; 4-1/8" Housing Width; 8-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 4.95" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

BH8896-9L

BDI部件号
796870

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400000493
重量 / Kilogram
19.989
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | High Misalignment | Double Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
BH88969L
重量/磅
45
详细描述
Spherical Plain Bearing; 5-1/2" Bore; 4-1/8" Housing Width; 8-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 4.95" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
总宽
4.95 英寸 | 125.73 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新