SKF
SKF
BLRB 366748 AA
SKF SKF
描述
SKF BLRB 366748 AA
Spherical Plain Bearing; 14MM Bore; 12.7MM Housing Width; 26MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 15MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
BLRB 366748 AA
BDI部件号
1422512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/BLRB-366748-AA/p/1422512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 波兰 | 13 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570979749
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.079
详细描述
Spherical Plain Bearing; 14MM Bore; 12.7MM Housing Width; 26MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 15MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米
壳体宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米