SEALMASTER
SEALMASTER
BTS 16LS
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER BTS 16LS
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 7/8" Housing Width; 2-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-7/8" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
BTS 16LS
BDI部件号
349383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/BTS-16LS/p/349383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288722250
重量 / Kilogram
0.674
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | Lubrication Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
BTS 16LS
制造商内部编号
1841605000
重量/磅
0.95
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 7/8" Housing Width; 2-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-7/8" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米