349385 关节轴承 - 径向 

SEALMASTER SEALMASTER

BTS 24LS

描述

SEALMASTER BTS 24LS

Spherical Plain Bearing; 1-1/2" Bore; 1" Housing Width; 2-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-7/8" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

BTS 24LS

BDI部件号
349385

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288722274
重量 / Kilogram
0.721
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | Lubrication Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
BTS 24LS
制造商内部编号
1842405000
重量/磅
1.44
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-1/2" Bore; 1" Housing Width; 2-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 1-7/8" Overall Width; Relubricatable
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
壳体宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新