COM-4T https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnM055ODVPREV5TkRVNU5USXdNRE13TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVEY5UFVFVk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ0N2UyZTBmZjBiZTRjZjU2Zjc0NGFjODBjNzIxYjliNzhlNDkzNTkzZDk0Mzg1NDk4NmJjMmE3MzFiZDA0YmU
20477409 关节轴承 - 径向 

AURORA BEARING AURORA BEARING

COM-4T

描述

AURORA BEARING COM-4T

Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; 21/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 0.343" Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

COM-4T

BDI部件号
20477409

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0190029022029
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
COM-4T
重量/磅
0.02
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; 21/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 0.343" Overall Width; Not Relubricatable
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
壳体宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总宽
0.343 英寸 | 8.712 毫米
外径
0.656 英寸 | 16.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新