QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
EMB10-101
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD EMB10-101
Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 0.39" Housing Width; 1.06" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Teflon Outer Member; Steel Ball; 5/8" Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
EMB10-101
BDI部件号
750349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/EMB10-101/p/750349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990027832
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Teflon
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
其它特点
2 Piece | Injection Molded Race | Chrome Plated Ball | Self Lubricating | Self Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
EMB10-101
重量/磅
0.05
详细描述
Spherical Plain Bearing; 5/8" Bore; 0.39" Housing Width; 1.06" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Teflon Outer Member; Steel Ball; 5/8" Overall Width; Not Relubricatable
外径
1.06 英寸 | 26.924 毫米
壳体宽度
0.39 英寸 | 9.906 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米