FAG
FAG
FE31-20.GE
FAG FAG
描述
FAG FE31-20.GE
Spherical Plain Bearing; 103MM Bore; 35MM Housing Width; 160MM Outside Diameter; Complete With Inner and Outer Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 39MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
FE31-20.GE
BDI部件号
22478511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/FE31-20-GE/p/22478511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.96
Product Group - BDI
B04311
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
Elgoglide Sliding
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
6.52568
详细描述
Spherical Plain Bearing; 103MM Bore; 35MM Housing Width; 160MM Outside Diameter; Complete With Inner and Outer Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 39MM Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
总宽
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
4.055 英寸 | 103 毫米