FLBG30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-RL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnek1pODVOamMwTXpZNE16RTVOVEU0TG1wd1p3fGFlY2U0YjdjNmRmZWNmODBiZmU4Y2Y4NjNmNjA0Njg3MjhlZWMwZDFhYjBhMmE5NjNjY2JjNjRiYjY0NzViZGQ
796672 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

FLBG30

描述

RBC BEARINGS FLBG30

Spherical Plain Bearing; 1-7/8" Bore; 1-5/16" Housing Width; 4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; Open; 1-5/8" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

FLBG30

BDI部件号
796672

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400175566
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
B04270
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Brass
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
4 Piece | Precision | Extra Capacity | Chrome Plated Ball | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
FLBG30
重量/磅
3.75
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-7/8" Bore; 1-5/16" Housing Width; 4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; Open; 1-5/8" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
总宽
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新