GE 110 TXE-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-PTFE-TE-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneE5TOHhNREkwTkRnMU1qVTRNRE00TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5UVZFWkZYMVJGWHpKVFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZWM5NTgwMzRmZWEzNDE1Y2JjNDJjY2ExYTlkZWViMGMyM2U4ZDU5N2U5NTg0MWM3ZjU3MDU1MmVkMDllZjI3
24897864 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GE 110 TXE-2LS

描述

SKF GE 110 TXE-2LS ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 110MM Bore; 55MM Housing Width; 160MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 70MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

SKF GE 110 TXE-2LS

BDI部件号
24897864

详情

2846.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥2,846.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576924699
重量 / Kilogram
4.71
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
10.58219
详细描述
Spherical Plain Bearing; 110MM Bore; 55MM Housing Width; 160MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 70MM Overall Width; Not Relubricatable
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
壳体宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新