GE 160 TXG3A-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-SSTL-STL-L-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnd055ODVOamMwTXpZM09USTJNekF5TG1wd1p3fDM5Yjg2ZmNiYzZiZWM1YmEzYmM4YzI1NDZiMjU0NjIzM2MzMTM0OTllMTkwMzY4Njc4OGQ0M2FmMDQ3MWYyYjY
1262363 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GE 160 TXG3A-2RS

描述

SKF GE 160 TXG3A-2RS

Spherical Plain Bearing; 160MM Bore; 80MM Housing Width; 230MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 105MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE 160 TXG3A-2RS

BDI部件号
1262363

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571907987
重量 / Kilogram
13.98
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Stainless Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Corrosion Resistance | Self Lubricating | Double Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE 160 TXG3A-2RS
重量/磅
30.865
详细描述
Spherical Plain Bearing; 160MM Bore; 80MM Housing Width; 230MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 105MM Overall Width; Not Relubricatable
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
总宽
4.134 英寸 | 105 毫米
壳体宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新