SKF
SKF
GE 180 TXA-2RS
SKF SKF
描述
SKF GE 180 TXA-2RS
Spherical Plain Bearing; 180MM Bore; 80MM Housing Width; 260MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 105MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE 180 TXA-2RS
BDI部件号
1417569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE-180-TXA-2RS/p/1417569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571893853
重量 / Kilogram
20.57
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Axially Split Outer Ring | Chrome Plated Ball | Self Lubricating | Double Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE 180 TXA-2RS
重量/磅
40.786
详细描述
Spherical Plain Bearing; 180MM Bore; 80MM Housing Width; 260MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 105MM Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
总宽
4.134 英寸 | 105 毫米