GE 200 ESL-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-STL-GE-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneU15OHhNREkwTkRnMU1qRTROekUyTmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZSMFZmTWxOTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWE1YTJkZTNmZDU3NWRhZGJlZGM1MDU3ZTU4N2NlZmJiNjUzYWQxOWExMDI2NWExOTU2MjEwYzU1OGNiYWYzZg
22784039 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GE 200 ESL-2RS

描述

SKF GE 200 ESL-2RS

Spherical Plain Bearing; 200MM Bore; 100MM Housing Width; 290MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 130MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE 200 ESL-2RS

BDI部件号
22784039

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575634940
重量 / Kilogram
32.18
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
61.72943
详细描述
Spherical Plain Bearing; 200MM Bore; 100MM Housing Width; 290MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 130MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
总宽
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新