GE 220 TXA-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmczWmk4eE1EYzNNVEV6TlRZMk1EQTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlUVkV4ZlUxUk1YMHhmVTB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYmQ1MmE4NTdhNzg5YjMxODM1NDg3MWMwZmYzYTFmNTI3ZTU0MDNhMGVlNWVhODUxYzA2MWYxN2U1MzU5NWE5
1417570 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

GE 220 TXA-2RS

描述

SKF GE 220 TXA-2RS

Spherical Plain Bearing; 220MM Bore; 100MM Housing Width; 320MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 135MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE 220 TXA-2RS

BDI部件号
1417570

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571893860
重量 / Kilogram
39.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Axially Split Outer Ring | Chrome Plated Ball | Self Lubricating | Double Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE 220 TXA-2RS
重量/磅
78.264
详细描述
Spherical Plain Bearing; 220MM Bore; 100MM Housing Width; 320MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 135MM Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
总宽
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新