GE 25 ES https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJobVlTODVPREUxTURFNE5qTTFNamswTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVWt4ZlQxQkZUakZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU3OTA0MDYwMzFhNDk0M2ZmNmY1MjU0MTU5Y2FhYmIxYWI2M2JhOTU0NTVkNDk1YjcxNWE4OTllMjcwOGMwZWQ
1482189 关节轴承 - 径向 

BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING

GE 25 ES

描述

BDI APPROVED BEARING GE 25 ES

Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 20MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE 25 ES

BDI部件号
1482189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

品牌
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.262
详细描述
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 20MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新