https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnNE1TODVPREV5TkRZeU9EazFNVE0wTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVWt4ZlUwd3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhMDMxYmFlNzg0ODBlZGFlZWQxMDRiY2ZlYTUxNzA2MDVhZmE4NjNjOGM2ZDFhZTViY2NlZTBmOWRmNWM2ZTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnNE1TODVPREV5TkRZeU9EazFNVE0wTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVWt4ZlUwd3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhMDMxYmFlNzg0ODBlZGFlZWQxMDRiY2ZlYTUxNzA2MDVhZmE4NjNjOGM2ZDFhZTViY2NlZTBmOWRmNWM2ZTA
EBC
EBC
GE 35 ES 2RS
EBC EBC
描述
EBC GE 35 ES 2RS
Spherical Plain Bearing; 35MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 25MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE 35 ES-2RS
BDI部件号
18150504
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE-35-ES-2RS/p/18150504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.507
详细描述
Spherical Plain Bearing; 35MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 25MM Overall Width; Relubricatable
总宽
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米