GE10-FW https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-OPEN-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoak1DODVNekUxTVRFd05EVXpNamM0TG1wd1p3fDAzYjRkMmZiMWFjMDk1YzgzMzEyOWEwMTg3YTA5M2RmZDUyNTgzNmU0ZjlmNmIzMGM3ZWY1NzkyNDIxOGJhZjY
18314959 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE10-FW

描述

INA GE10-FW

Spherical Plain Bearing; 10MM Bore; 7MM Housing Width; 22MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 12MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE10-FW

BDI部件号
18314959

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802531176
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Wide Inner Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE10FW
重量/磅
0.044
详细描述
Spherical Plain Bearing; 10MM Bore; 7MM Housing Width; 22MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 12MM Overall Width; Not Relubricatable
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
壳体宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
总宽
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新