GE100-UK-2TS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNE5DOHhNRFV5TXpZeU16STVNamsxT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWHpKVFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NmU2YTNmN2MzZjNhZGZjODg5YWExZTFkZDUyMDA3YWM0YjZkMjcxOTAyMTc0YTQxZWU5MTM3NjJjMmEwNzk0
24861406 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE100-UK-2TS

描述

INA GE100-UK-2TS

Spherical Plain Bearing; 100MM Bore; 55MM Housing Width; 150MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Triple Lip Seals; 70MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE100-UK-2TS

BDI部件号
24861406

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802543063
重量 / Kilogram
4.3
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
9.47988
详细描述
Spherical Plain Bearing; 100MM Bore; 55MM Housing Width; 150MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Triple Lip Seals; 70MM Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新