GE12-FO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnMFlTODVNekUxTVRFd05EZzJNRFEyTG1wd1p3fGY4MjZlNGZiM2U2YmEzZDViZmRkNTZmZGM2NzhlMzgzOGI2YTdkMmUzOGU4YTBjYjQ5YmVlZGVhNTJhZDk5ZmE
1173122 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE12-FO

描述

INA GE12FO ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 12MM Bore; 9MM Housing Width; 26MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 15MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE12-FO

BDI部件号
1173122

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802532944
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring | Wide Inner Ring with Increased Tilting Angle
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE12FO
重量/磅
0.075
详细描述
Spherical Plain Bearing; 12MM Bore; 9MM Housing Width; 26MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 15MM Overall Width; Relubricatable
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米
壳体宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新