GE12-FW https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-OPEN-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoak1DODVNekUxTVRFd05EVXpNamM0TG1wd1p3fDAzYjRkMmZiMWFjMDk1YzgzMzEyOWEwMTg3YTA5M2RmZDUyNTgzNmU0ZjlmNmIzMGM3ZWY1NzkyNDIxOGJhZjY
1173123 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE12-FW

描述

INA GE12-FW ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 12MM Bore; 9MM Housing Width; 26MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 15MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE12-FW

BDI部件号
1173123

详情

46.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥46.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- IN 6

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802531220
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Wide Inner Ring | Larger Tilt Angle
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE12FW
重量/磅
0.075
详细描述
Spherical Plain Bearing; 12MM Bore; 9MM Housing Width; 26MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 15MM Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新