GE130-SX https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-OPEN-SX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJneFpTOHhNRFV5TXpZeU5ERXhNakUxT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDA5UVJVNWZVMWhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVjMTg1NTE3NDMwY2U5YjcyOTE4NTQ2ZjgyYTY0ZWFkZjM5Y2YyMThmZjdlOTE5NGMyYzJlNDIxMDg3Y2RjN2I
18314931 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE130-SX

描述

INA GE130-SX

Spherical Plain Bearing; 130MM Bore; 42MM Housing Width; 200MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 45MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE130-SX

BDI部件号
18314931

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802534900
重量 / Kilogram
6.2
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Elgoglide Sliding
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
13.66866
详细描述
Spherical Plain Bearing; 130MM Bore; 42MM Housing Width; 200MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 45MM Overall Width; Relubricatable
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
总宽
1.772 英寸 | 45 毫米
壳体宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新