https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-2SL-FW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobU1TOHhNRFV5TXpZeU1qRTBOakEzT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWHpKVFRGOUdWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM4NWMxYzRjNjAyZGEyN2Q5NDA2MTNhNWRmN2RiZmI0M2QxOTE4ZGM3M2I1NTVjMjMxN2Q0MWE3YWJiNmQ3MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-2SL-FW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobU1TOHhNRFV5TXpZeU1qRTBOakEzT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWHpKVFRGOUdWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM4NWMxYzRjNjAyZGEyN2Q5NDA2MTNhNWRmN2RiZmI0M2QxOTE4ZGM3M2I1NTVjMjMxN2Q0MWE3YWJiNmQ3MA
INA
INA
GE140-FW-2RS-B
INA INA
描述
INA GE140-FW-2RS-B
Spherical Plain Bearing; 140MM Bore; 80MM Housing Width; 230MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 130MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE140-FW-2RS-B
BDI部件号
18315040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE140-FW-2RS-B/p/18315040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802532265
重量 / Kilogram
18.65
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
41.11621
详细描述
Spherical Plain Bearing; 140MM Bore; 80MM Housing Width; 230MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Seals; 130MM Overall Width; Not Relubricatable
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
壳体宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
总宽
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米