GE16-DO-HLN https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-2SL-ZO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobE15OHhNRFV5TXpZeU1qVTNNakEyTWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWHpKVFRGOWFUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM0MTg1YTc4Nzk5MDc0NDIxN2VhYmNiZjg0YjYxN2FkNzgzY2E5MzUzMjc1NWEwOTg2MTJmY2E3ZTgzMWFmZA
1173145 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE16-DO-HLN

描述

INA GE16-DO-HLN

Spherical Plain Bearing; 16MM Bore; 10MM Housing Width; 30MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 14MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE16-DO-HLN

BDI部件号
1173145

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802546255
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Elgoglide Sliding
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.0924
详细描述
Spherical Plain Bearing; 16MM Bore; 10MM Housing Width; 30MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 14MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
总宽
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新