GE17GS2RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-GE-GS-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhrWXk4eE1EZ3pOekF3TVRnek1EUXpNQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlIwVmZSMU10TWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODZmNGI5NGVmZGJmZmFlMjg4MWMzYTRhZWY4ODIyZjFjNWViOTI5OTVlOWU2MDQ4ZjYyMTdmNTU3OWRiZGE2MA
1402868 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

GE17GS2RS

描述

IKO GE17GS2RS

Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 20MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE17GS2RS

BDI部件号
1402868

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557029141
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.18298
详细描述
Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 20MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新