GE20-PB https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-OPEN-PB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnd05TOHhNRFV5TXpZeU5EZzVPRFU1TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZUMUJGVGw5UVFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMmJlYmRmODhmZDk5MGI5MWFiNmUzM2RkNThjYzcxZGVjNDU2NTM4Yjc0MDliNTk4MWU0Zjk4NTE3NzUzYmJk
15052217 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE20-PB

描述

ELG GE20-PB ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; 40MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Bronze Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 25MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE20-PB

BDI部件号
15052217

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802533378
重量 / Kilogram
0.146
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Bronze
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Elgoglide Sliding
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.32187
详细描述
Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; 40MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Bronze Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 25MM Overall Width; Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
总宽
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新