INA
INA
GE20-PW
INA INA
描述
INA GE20-PW ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; 40MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze | Teflon Liner; Open; 25MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
INA GE20-PW
BDI部件号
1173180
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE20-PW/p/1173180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802531558
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
B04311
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE20PW
重量/磅
0.331
详细描述
Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; 40MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze | Teflon Liner; Open; 25MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
总宽
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体宽度
0.709 英寸 | 18 毫米