GE20-UK https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-OPEN-UK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMVl5OHhNRFV5TXpZeU5UWTFNakkxTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDA5UVJVNWZWVXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE2MzdmZmFlZjhkZWU4MzM2MzM2N2M2YjYzNzQ4NGJlYjUwMzU3YTBhYjVlOTgxYmVlOWY3N2Q3MjBmMTY0NDg
23932214 关节轴承 - 径向 

ELGES ELGES

GE20-UK

描述

ELG GE20-UK ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 16MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE20-UK

BDI部件号
23932214

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.14551
详细描述
Spherical Plain Bearing; 20MM Bore; 12MM Housing Width; 35MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 16MM Overall Width; Not Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
壳体宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
总宽
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新