https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNE5DOHhNRFV5TXpZeU16STVNamsxT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWHpKVFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NmU2YTNmN2MzZjNhZGZjODg5YWExZTFkZDUyMDA3YWM0YjZkMjcxOTAyMTc0YTQxZWU5MTM3NjJjMmEwNzk0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNE5DOHhNRFV5TXpZeU16STVNamsxT0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWHpKVFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NmU2YTNmN2MzZjNhZGZjODg5YWExZTFkZDUyMDA3YWM0YjZkMjcxOTAyMTc0YTQxZWU5MTM3NjJjMmEwNzk0
INA
INA
GE200-UK-2TS
INA INA
描述
INA GE200-UK-2TS
Spherical Plain Bearing; 200MM Bore; 100MM Housing Width; 290MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Triple Lip Seals; 130MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE200-UK-2TS
BDI部件号
24861420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE200-UK-2TS/p/24861420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369736717
重量 / Kilogram
28
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
61.72943
详细描述
Spherical Plain Bearing; 200MM Bore; 100MM Housing Width; 290MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 2 Triple Lip Seals; 130MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
壳体宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
总宽
5.118 英寸 | 130 毫米