https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-GE-ES-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1DOHhNRGN3TURNME5qSTJNVFV6TkM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZSMFZmUlZOZk1sSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhOWI3ZjkyYTAwZGRmMTllMTNmMDUxZmM2ZTNlYTQ5ZWE2M2IwOGIwM2IwNzgwNTkwMzhhYWY0NGU0NTI0MzE
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-GE-ES-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1DOHhNRGN3TURNME5qSTJNVFV6TkM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZSMFZmUlZOZk1sSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhOWI3ZjkyYTAwZGRmMTllMTNmMDUxZmM2ZTNlYTQ5ZWE2M2IwOGIwM2IwNzgwNTkwMzhhYWY0NGU0NTI0MzE
IKO
IKO
GE200ES2RS
IKO IKO
描述
IKO GE200ES2RS
Spherical Plain Bearing; 200MM Bore; 100MM Housing Width; 290MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 130MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE200ES2RS
BDI部件号
514690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE200ES2RS/p/514690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557029943
重量 / Kilogram
28.042
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
61.9499
详细描述
Spherical Plain Bearing; 200MM Bore; 100MM Housing Width; 290MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 130MM Overall Width; Relubricatable
总宽
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
壳体宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米