https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-OPEN-PW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMll5OHhNRFV5TXpZeU9EUTNNRE13TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDA5UVJVNWZVRmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE4ZWQ0ZjcyYWFmMDljNGMzMDkxYjQ4MWM1MmE0M2E3MzYwZDUxNTJjOGU0MjNlZDA5YzQ3YjEyODZjNGQ3NzA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-OPEN-PW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMll5OHhNRFV5TXpZeU9EUTNNRE13TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDA5UVJVNWZVRmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE4ZWQ0ZjcyYWFmMDljNGMzMDkxYjQ4MWM1MmE0M2E3MzYwZDUxNTJjOGU0MjNlZDA5YzQ3YjEyODZjNGQ3NzA
INA
INA
GE22-PW
INA INA
描述
INA GE22-PW
Spherical Plain Bearing; 22MM Bore; 20MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Bronze Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 28MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE22-PW
BDI部件号
19264669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE22-PW/p/19264669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802531664
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Bronze
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.39683
详细描述
Spherical Plain Bearing; 22MM Bore; 20MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Bronze Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 28MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
壳体宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
总宽
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米