IKO
IKO
GE240GS2RS
IKO IKO
描述
IKO GE240GS2RS
Spherical Plain Bearing; 240MM Bore; 110MM Housing Width; 370MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 190MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE240GS2RS
BDI部件号
514705
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE240GS2RS/p/514705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557030048
重量 / Kilogram
65.962
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
145.7256
详细描述
Spherical Plain Bearing; 240MM Bore; 110MM Housing Width; 370MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 190MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
总宽
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
14.567 英寸 | 370 毫米