GE260ES2RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-GE-ES-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1DOHhNRGN3TURNME5qSTJNVFV6TkM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZSMFZmUlZOZk1sSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRhOWI3ZjkyYTAwZGRmMTllMTNmMDUxZmM2ZTNlYTQ5ZWE2M2IwOGIwM2IwNzgwNTkwMzhhYWY0NGU0NTI0MzE
514712 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

GE260ES2RS

描述

IKO GE260ES2RS

Spherical Plain Bearing; 260MM Bore; 110MM Housing Width; 370MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 150MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE260ES2RS

BDI部件号
514712

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557063770
重量 / Kilogram
57.09
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
114.64
详细描述
Spherical Plain Bearing; 260MM Bore; 110MM Housing Width; 370MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 150MM Overall Width; Relubricatable
总宽
5.906 英寸 | 150 毫米
壳体宽度
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
14.567 英寸 | 370 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新