GE28-SW-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-STL-STL-OPEN-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoak1pOHhNRFV5TXpZeU5qVXpOams1TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDA5UVJVNWZVMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBiMDFmNTVlYjEzN2YzYjcxMjliZjQzOTQ5NjMwNGQ1OTdhNDNhOTRkZmRiMzc0NWU1NmJhNWFkZGMwODM4OWE
24748636 关节轴承 - 径向 

INA INA

GE28-SW-A

描述

INA GE28-SW-A ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 28MM Bore; 15MM Housing Width; 52MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 16MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

INA GE28-SW-A

BDI部件号
24748636

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802532470
重量 / Kilogram
0.172
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.3792
详细描述
Spherical Plain Bearing; 28MM Bore; 15MM Housing Width; 52MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 16MM Overall Width; Not Relubricatable
总宽
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
壳体宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新