GE280ES https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-GE-ES-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnNVpTOHhNRGN3TURNME5Ua3pNemcxTkM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZSMFZmUlZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMWEwYzFhN2QxMGYzNDRhZTIyY2VkZTFkOGJjOGU5NWZiZjYzMDVkZjU1ZDJhMDZlMThlNGEzZWY2MDkyMDA4
514715 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

GE280ES

描述

IKO GE280ES

Spherical Plain Bearing; 280MM Bore; 120MM Housing Width; 400MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 155MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GE280ES

BDI部件号
514715

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557030086
重量 / Kilogram
65.862
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
145.505
详细描述
Spherical Plain Bearing; 280MM Bore; 120MM Housing Width; 400MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 155MM Overall Width; Relubricatable
总宽
6.102 英寸 | 155 毫米
壳体宽度
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新