IKO
IKO
GE280GS2RS
IKO IKO
描述
IKO GE280GS2RS
Spherical Plain Bearing; 280MM Bore; 120MM Housing Width; 430MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 210MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GE280GS2RS
BDI部件号
514718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE280GS2RS/p/514718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557030116
重量 / Kilogram
97.196
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
214.7302
详细描述
Spherical Plain Bearing; 280MM Bore; 120MM Housing Width; 430MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 210MM Overall Width; Relubricatable
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
16.929 英寸 | 430 毫米
总宽
8.268 英寸 | 210 毫米
壳体宽度
4.724 英寸 | 120 毫米