INA
INA
GE30-FW-2RS-A
INA INA
描述
INA GE30-FW-2RS-A ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 30MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 32MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
INA GE30-FW-2RS-A
BDI部件号
1173218
详情
171.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GE30-FW-2RS-A/p/1173218
单价(不含税)
¥171.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 26 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802531749
重量 / Kilogram
0.283
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Wide Inner Ring | Larger Tilt Angle
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE30FW2RS
重量/磅
0.639
详细描述
Spherical Plain Bearing; 30MM Bore; 20MM Housing Width; 55MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 32MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米
壳体宽度
0.787 英寸 | 20 毫米